曜日別特売

TSK-092用ドライビット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
全長(mm)295
有効長(mm)250
ドリル径120
内容量1本注文コード24800247品番120mm
参考基準価格(税別)¥58,000販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

乾式専用

ドリル径120適合機種TSK-092全長(mm)295タイプ乾式有効長(mm)250取付ねじM27ネジスパナがかり4面
注意
※穿孔中は無理な押圧をかけず、回転を維持したままでご使用下さい。
※TSK-092にバキュームクリーナーを併用してご使用下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする