曜日別特売
6SDP3.0 ナチ 六角軸鉄工ドリル NACHI(不二越) 24800266

6SDP3.0 ナチ 六角軸鉄工ドリル NACHI(不二越) 24800266
6SDP3.0 ナチ 六角軸鉄工ドリル NACHI(不二越) 24800266
6SDP3.0 ナチ 六角軸鉄工ドリル NACHI(不二越) 24800266

ナチ 六角軸鉄工ドリル

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本
直径(Φmm)3
3
1.2
1.6
1.8
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.6
2.7
2.8
2.9
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5.2
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
3.0、3.5、4.0
3.0、4.0、5.0
内容量1本注文コード24800266品番6SDP3.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。

用途素材の穴あけに溝長(mm)33全長(mm)91シャンク径(Φmm)6.35直径(Φmm)3質量(g)100材質HSSハイス鋼軸径(Φmm)6.35使用工具電気ドリル・充電式ドリル対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
248002666SDP3.080629230778486SDP3.0 六角軸鉄工ドリルSwift Precision NACHI(不二越) 80629230六角軸鉄工ドリルSwift PrecisionNACHI(不二越)1本
399
税込439
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24800144
2026-02-27
用途: 釘の下穴

本当は1.7㎜がほしいです。メーカー品なので高いですがブレもなく安定しています六角軸だと太さを変える時に、チャックをあまりまわさなくていいです。しかも、滑らないし。

2026-01-06
用途: ブラインドの取付け
卸売・小売業

長さも丁度良かったし鉄でしたので簡単にドリルビスで取付けできました。

対象商品 : 24797999
2022-03-31
用途: 車体の加工時、ほか
ASURA

安定した切れ味、快適に切削できる。
逃げにくいので狙いやすい。

対象商品 : 24797929
2021-07-14
用途: 商品加工
建設業・工事業

切れ味よくブレがないので安心して加工できる、三本セットでお得

対象商品 : 24800293
2020-06-01
用途: 機械・器具設置業務
その他業種

ドリルキリとしては、目的通りの性能を有しています。
品物の表記に「三本入り」と書いてあったのに、実際には一本しか届かないのに問題です!
“必要な現場の前に発注し、必要なタイミングで届いたら一本だった”この状況、現場の人ならわかりますよね。
よく確認して出品してください!

4が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけしまして、大変申し訳ございません。
正しい表記に修正致しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする