芦森工業
吸水くん
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1ケース(50枚)
1ケース(100枚)
1ケース(50枚)
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
24800292
品番
S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥22,000
「吸水くん」は吸水を専門とするシートです。
大量から少量吸水まで2タイプを用意しています。
モノタロウではこんなお得な商品も!
吸水シート
モノタロウ
¥
14,980
¥
16,478
税込
用途
給排水管の破損時対応。
天井からの漏水に。
浴室などのオーバーフローに。
ドアや窓からの雨水侵入などに。
グランドの水たまりの除去に。
寸法(cm)
30×45×0.5
質量(kg)
3
吸水量(L)
3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
24800292
S
43160129
S
吸水くん
芦森工業
1ケース(100枚)
¥
43,980
税込
¥
48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です