曜日別特売
SD 45L(左) 45°曲がり Aron(アロン化成) 24800617

SD 45L(左) 45°曲がり Aron(アロン化成) 24800617
SD 45L(左) 45°曲がり Aron(アロン化成) 24800617

45°曲がり

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個本管口径(Φmm)75勾配3/100注文コード24800617品番SD 45L(左)
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
サイズ(mm)75-125本管口径(Φmm)75勾配3/100向き寸法L(mm)135寸法H(mm)106.5寸法A(mm)105寸法B(mm)40寸法C(mm)17梱包数4寸法Z1(mm)95寸法Ho(mm)153.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする