曜日別特売
SD 22 1/2L(右) 22 1/2°曲がり Aron(アロン化成) 24800845

SD 22 1/2L(右) 22 1/2°曲がり Aron(アロン化成) 24800845
SD 22 1/2L(右) 22 1/2°曲がり Aron(アロン化成) 24800845

22 1/2°曲がり

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個本管口径(Φmm)150勾配1.5/100注文コード24800845品番SD 22 1/2L(右)
参考基準価格(税別)¥12,400販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
サイズ(mm)150-200本管口径(Φmm)150勾配1.5/100向き寸法L(mm)215寸法H(mm)177寸法A(mm)180寸法B(mm)80寸法C(mm)25寸法Z1(mm)135寸法Ho(mm)274
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする