曜日別特売
SD-W 90Y(左) 90°合流 Aron(アロン化成) 24800897

SD-W 90Y(左) 90°合流 Aron(アロン化成) 24800897
SD-W 90Y(左) 90°合流 Aron(アロン化成) 24800897

90°合流

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個本管口径(Φmm)100勾配2/100注文コード24800897品番SD-W 90Y(左)
参考基準価格(税別)¥15,600販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
サイズ(mm)100-300本管口径(Φmm)100勾配2/100向き寸法L(mm)302寸法H(mm)128.5寸法A(mm)175寸法F(mm)-寸法E(mm)-寸法B(mm)100±2寸法L2(mm)240寸法Z(mm)450寸法G(mm)-寸法C1(mm)60寸法C2(mm)25寸法Z1(mm)115±2寸法Z2(mm)235±2寸法Z3(mm)190±2寸法Ho(mm)245
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする