曜日別特売
SD 90Y(右) 90°合流 Aron(アロン化成) 24800924

SD 90Y(右) 90°合流 Aron(アロン化成) 24800924
SD 90Y(右) 90°合流 Aron(アロン化成) 24800924

90°合流

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個本管口径(Φmm)150勾配1.5/100注文コード24800924品番SD 90Y(右)
参考基準価格(税別)¥15,200販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
サイズ(mm)150-200本管口径(Φmm)150勾配1.5/100向き寸法L(mm)319寸法H(mm)177寸法A(mm)180寸法F(mm)-寸法E(mm)-寸法B(mm)80±2寸法L2(mm)230寸法Z(mm)410寸法G(mm)-寸法C1(mm)26寸法C2(mm)26寸法Z1(mm)100±2寸法Z2(mm)150±2寸法Z3(mm)150±2寸法Ho(mm)274
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする