曜日別特売
SD-W 45Y(右) 45°合流 Aron(アロン化成) 24801064

SD-W 45Y(右) 45°合流 Aron(アロン化成) 24801064
SD-W 45Y(右) 45°合流 Aron(アロン化成) 24801064

45°合流

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個本管口径(Φmm)125勾配1.7/100注文コード24801064品番SD-W 45Y(右)
参考基準価格(税別)¥21,200販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
サイズ(mm)125-300本管口径(Φmm)125勾配1.7/100向き寸法L(mm)355寸法H(mm)155.5寸法L1(mm)320寸法A(mm)190寸法F(mm)-寸法E(mm)-寸法B(mm)100寸法Z(mm)480寸法G(mm)-寸法C1(mm)90寸法C2(mm)25寸法Z1(mm)265寸法Z2(mm)85寸法Z3(mm)255寸法Ho(mm)270
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする