曜日別特売
SD YWS(右) 3cm段差付45°90°2本合流 Aron(アロン化成) 24801667

SD YWS(右) 3cm段差付45°90°2本合流 Aron(アロン化成) 24801667
SD YWS(右) 3cm段差付45°90°2本合流 Aron(アロン化成) 24801667

3cm段差付45°90°2本合流

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個本管口径(Φmm)125枝管口径(Φmm)100勾配1.7/100注文コード24801667品番SD YWS(右)
参考基準価格(税別)¥17,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
サイズ(mm)125×100-200本管口径(Φmm)125枝管口径(Φmm)100勾配1.7/100向き寸法L(mm)300寸法H(mm)170寸法L1(mm)380寸法A(mm)80寸法F(mm)-寸法E(mm)20寸法B(mm)185寸法C(mm)50寸法Z(mm)225寸法L3(mm)235寸法M(mm)18寸法I(mm)-寸法J(mm)18寸法G(mm)-寸法Z1(mm)175寸法Z2(mm)130寸法Z3(mm)120寸法Z4(mm)185寸法Ho(mm)275
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする