Aron(アロン化成)
3cm段差付45°90°2本合流
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
本管口径(Φmm)
125
枝管口径(Φmm)
100
勾配
1.7/100
注文コード
24801676
品番
SD YWS(左)
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
本管口径・枝管口径・勾配
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(mm)
125×100-200
本管口径(Φmm)
125
枝管口径(Φmm)
100
勾配
1.7/100
向き
左
寸法L(mm)
300
寸法H(mm)
170
寸法L1(mm)
380
寸法A(mm)
80
寸法F(mm)
-
寸法E(mm)
20
寸法B(mm)
185
寸法C(mm)
50
寸法Z(mm)
225
寸法L3(mm)
235
寸法M(mm)
18
寸法I(mm)
-
寸法J(mm)
18
寸法G(mm)
-
寸法Z1(mm)
175
寸法Z2(mm)
130
寸法Z3(mm)
120
寸法Z4(mm)
185
寸法Ho(mm)
275
商品豆知識
配管工事を支える補助部材