Aron(アロン化成)
3cm段差付45°90°2本合流
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
本管口径(Φmm)
150
枝管口径(Φmm)
100
勾配
1.5/100
注文コード
24801685
品番
SD YWS(右)
参考基準価格(税別)
¥22,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
本管口径・枝管口径・勾配
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(mm)
150×100-200
本管口径(Φmm)
150
枝管口径(Φmm)
100
勾配
1.5/100
向き
右
寸法L(mm)
315
寸法H(mm)
180
寸法L1(mm)
410
寸法A(mm)
80
寸法F(mm)
-
寸法E(mm)
35
寸法B(mm)
207
寸法C(mm)
45
寸法Z(mm)
226
寸法L3(mm)
245
寸法M(mm)
6.5
寸法I(mm)
-
寸法J(mm)
-
寸法G(mm)
-
寸法Z1(mm)
176
寸法Z2(mm)
130
寸法Z3(mm)
120
寸法Z4(mm)
195
寸法Ho(mm)
304
商品豆知識
配管工事を支える補助部材