Aron(アロン化成)
左右合流ドロップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
本管口径(Φmm)
150
100
125
150
勾配
1.5/100
2/100
1.7/100
1.5/100
寸法A(mm)
80
50±2
80
100
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24801938
品番
SD DRW
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
サイズ(mm)
150-200
本管口径(Φmm)
150
勾配
1.5/100
寸法L(mm)
210
寸法H(mm)
177
寸法A(mm)
80
寸法F(mm)
185
寸法E(mm)
180
寸法B(mm)
100
寸法C(mm)
105
寸法Z(mm)
130
寸法Ho(mm)
365
商品豆知識
配管工事を支える補助部材