曜日別特売
SD VT 支管付き 落差調整 Aron(アロン化成) 24801999

落差調整

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個勾配2/100備考VT-S100-150、ゴムバンド、接着剤セット品注文コード24801999品番SD VT 支管付き
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198
備考VT-S100-150、ゴムバンド、接着剤セット品寸法H(mm)540寸法A(mm)100(±2)寸法F(mm)19寸法E(mm)54寸法B(mm)50±2寸法C(mm)417寸法Z(mm)150梱包数4寸法M(mm)310寸法I(mm)157寸法J(mm)260寸法K(mm)123寸法G(Φmm)165サイズ(mm)100-150 支管付き勾配2/100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする