Aron(アロン化成)
落差調整
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
勾配
2/100
備考
VT-S100-150、ゴムバンド、接着剤セット品
注文コード
24802008
品番
SD-N VT 支管なし
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
勾配・備考
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
備考
VT-S100-150、ゴムバンド、接着剤セット品
寸法H(mm)
590
寸法A(mm)
135(±2)
寸法F(mm)
25
寸法E(mm)
54
寸法B(mm)
80±2
寸法C(mm)
431
寸法Z(mm)
185
梱包数
2
寸法M(mm)
318
寸法I(mm)
193
寸法J(mm)
268
寸法K(mm)
129
寸法G(Φmm)
216
サイズ(mm)
100-200 支管付き
勾配
2/100
商品豆知識
配管工事を支える補助部材