曜日別特売
CD014 ステンレス用ストレートドリル HSS チタンコーティング X型シンニング加工 大岡製作所 24802147

ステンレス用ストレートドリル HSS チタンコーティング X型シンニング加工

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(10本)ドリル径(Φmm)1.4注文コード24802147品番CD014
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

日本製ステンレス用ドリル X型シンニング加工で簡単穴あけ

ドリル径(Φmm)1.4溝長(mm)23全長(mm)48材質HSS(ハイス)チタンコーティング表面処理TINコートシャンク形状ストレートシャンク刃先角度(°)118
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24802208
2022-03-15
用途: 工具鋼の孔明け

他社からの乗り換えです。
ステンレス用とありますが、当社は工具鋼に使用しています。
他社製品と遜色なく使用でき大変満足しています。
小径の使用が多いですが、順に使用するバリエーションを増やしていきたいと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする