SG-SD 通信用SPD [通信・信号用] SGシリーズ 昭電 24803836

通信用SPD [通信・信号用] SGシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
最大使用電圧(V)(連続)DC180
保護【心数】2心
【心数】2心
【心数】4心+シールド(SG)または5心
【心数】4心+シールド
【心数】4心+シールドまたは4心+コモン線
内容量1個注文コード24803836品番SG-SD
参考基準価格(税別)¥27,600販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

プラグイン構造を採用した
FA設備や計装機器用SPD

用途
通信・信号線より侵入する
雷サージから機器を保護
一般電話回線、ISDN、ADSL
仕様AWG:26~14の電線を圧着端子M3(撚り線2mm2用はM3スリム)に圧着し配線取付方式レール(35mm幅レール)及び、取付金具(オプション)によるネジ取付定格電圧(V)DC170定格電流(A)0.13直流抵抗4~13Ω以下(1線)適合電線(mm2)単線:0.35~1.82、撚線:0.2~2.63、AWG:26~14の電線を圧着端子M3(撚り線2mm2用はM3スリム)に圧着し配線最大幅(mm)(適合丸形圧着端子):6.0以下使用環境温度(℃)-40~70接続端子M3ネジ端子(丸形圧着端子M3スリム用)インパルス電圧(V)(制限)350以下動作電圧-定格電流(mA)130最大使用電圧(V)(連続)DC180放電耐量(kA)(8/20μs)20kA保護【心数】2心使用環境湿度(%)95以下(結露不可)電圧防護レベル(V)[Up]400V以下(A、B~F間)RoHS指令(10物質対応)対応耐インパルス(8/20μs)10kA、(10/350μs)5kA挿入損失(dB)1.5以下伝送帯域(MHz)(110Ω)DC~10放電開始電圧(V)[直流100V/A] DC230V±20%(1、2~6間)
注意
※国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
※公共建設工事標準仕様書を満たします
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避雷針と避雷器の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lightning_rod/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする