用途LAN回線に侵入する雷
サージからサーバー,HUB
パソコンなどを守るSPD
仕様試験カテゴリ/JIS C 5381-21、(近端漏話)DC~100MHz 32.3dB以上、35mmレール(DINレール)に装着可能適合(回線)、1000BASE-T、100BASE-TX、PoE、PoE Plus幅(mm)22定格電流(A)(12/36pair)0.6/30W、(45/78pair)0.6/30W使用環境温度(℃)-40~+70最大使用電圧(V)(連続)DC60使用環境湿度(%)96以下電圧防護レベル(V)500以下RoHS指令(10物質対応)対応耐インパルス(8/20μs)5kA、(10/350μs)1kA挿入損失(dB)DC~100MHz 1.0以下リターンロス(dB)DC~100MHz 12.1以上