曜日別特売
GA-FW020 これカモ スムーズアダプター (快適 回りやすい シャワーアダプター) GAONA(ガオナ) 24803967

GA-FW020 これカモ スムーズアダプター (快適 回りやすい シャワーアダプター) GAONA(ガオナ) 24803967
GA-FW020 これカモ スムーズアダプター (快適 回りやすい シャワーアダプター) GAONA(ガオナ) 24803967
GA-FW020 これカモ スムーズアダプター (快適 回りやすい シャワーアダプター) GAONA(ガオナ) 24803967
GA-FW020 これカモ スムーズアダプター (快適 回りやすい シャワーアダプター) GAONA(ガオナ) 24803967
GA-FW020 これカモ スムーズアダプター (快適 回りやすい シャワーアダプター) GAONA(ガオナ) 24803967
GA-FW020 これカモ スムーズアダプター (快適 回りやすい シャワーアダプター) GAONA(ガオナ) 24803967

これカモ スムーズアダプター (快適 回りやすい シャワーアダプター)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード24803967品番GA-FW020
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

回転しにくいシャワーホースの悩みを解消するためのシャワーアダプターです。
取付けるだけでくるくる回るシャワーになり、フックにかけた状態でも簡単に思い通りの位置に水流を向けられます。
GAONA・KAKUDAI・TOTO・INAX(LIXIL)・SAN-EIなどに使用できます。

用途浴室用・バス用材質黄銅取付ねじシャワーヘッド側メスネジ(G1/2)Xシャワーホース側オスネジ(G1/2)アズワン品番64-5154-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-26
用途: シャワーアダプター
製造業

(快適 回りやすい)との記載があったので購入しました。確かに回りやすくはなりましたが快適と言うほどくるくるは回りません。少し鈍い感じです。

対象商品 : 24803967
2023-07-29
用途: お風呂用浄水器

お風呂用浄水器の吐水口にシャワーホースを取付けるのに使用しました。
シャワーヘッド部でなくとも快適に可動しています。

対象商品 : 24803967
2022-03-19
用途: シャワーヘッド取替え時
農・林・水産業

マイクロバブルシャワーに交換しましたが、ヘッドが回転せず
シャワー時自在方向の設定に苦労してましたが、スムーズアダプターを取り付けたら、
自在方向に向けられて、シャワーが快適になりました。
取り付けも、工具も要らず手で締め付けるくらいでOKで楽でした

1が参考にしています
対象商品 : 24803967
2020-12-23
用途: シャワーの改善
インフォコム株式会社サービス業

元のシャワーヘッドが水圧をかけると回転しにくくなり、使いにくかったのですが、本製品により、水圧がかかった状態でも、問題なく回転し、使いやすくなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 24803967
2019-06-18
用途: シャワーノズルに

ボイラーを貯湯式から直圧式に換えたら水圧が強すぎて全開にするとシャワーの根元が回らなくなり非常に使いずらかったのですが、この商品のおかげで回るようになりました。

2が参考にしています
対象商品 : 24803967
2019-06-14
用途: シャワーのノズルが回らない

ボイラーを貯湯式から直圧式に換えたらシャワーのお湯を全開にした時に水圧が強すぎて根元が回らなくなり非常に使いにくかったのですが、こちらの商品のおかげでまた回るようになりました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする