曜日別特売
K-TDJ14AH ジョイント オーケー器材 24804115

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジョイント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
グレー
寸法A(mm)140
内容量1セット(20個)注文コード24804115品番K-TDJ14AH
参考基準価格(税別)¥19,400販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ダクト本体や、フレキシブルダクトを切断して接続に使用します。

グレー材質ASA樹脂寸法A(mm)140寸法F(mm)30寸法D(mm)84寸法E(mm)90付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本取付壁面種類ジョイント使用温度範囲(℃)-20~60寸法B(mm)80寸法C(mm)148寸法G(mm)2

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする