062919 紅白幕紐 アクリル100% 6mm径 P・O・Pプロダクツ 24805517

紅白幕紐 アクリル100% 6mm径

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1本注文コード24805517品番062919
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

紅白幕を設置する際に用いる紐です。紅白色のしっかりした紐で幕本体だけでなく、細部まで美しい仕上がりになります。

用途
紅白幕上部の紐通しに。
質量(kg)0.07直径(Φmm)6長さ(m)6.4適合サイズ3間

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,300/税込2,530
沖縄地方数量1につき2,300/税込2,530
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする