K-TDWM10AH ウォールカバー丸フランジ オーケー器材 24805637

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウォールカバー丸フランジ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
グレー
内容量1セット(10個)注文コード24805637品番K-TDWM10AH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,500

ウォールキャップ付の壁(集合住宅等)に使用します。

グレー材質ASA樹脂付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本取付壁面高さ(mm)(ツバ)10以下種類ウォールカバー使用温度範囲(℃)-20~60寸法H(mm)35寸法A(mm)100寸法F(mm)52寸法D(mm)94寸法E(mm)215寸法B(mm)70寸法C(mm)165寸法I(mm)210寸法J(mm)3寸法G(mm)22ツバ外径(Φmm)150以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする