ファースト
アルミタワーサイン ATS-45R 本体のみ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
24805937
品番
028612
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
すっきりとしたアルミフレームのT型サインです。シンプルな形状なのでお店の業種を問わずお使いいただけます。
用途
店舗・商業施設やエントランスのスタンド看板に。
付属品
組み立て用六角レンチ
質量(kg)
27.6
高さ(mm)
1500
横幅(mm)
(面板)450
外寸横幅(mm)
540
有効高さ(mm)
1488
高さ外寸(mm)
1591
有効幅(mm)
438
外寸法・奥行(mm)
500
注意
※こちらの商品はお客様ご自身で製品組み立てをお願いいたしております。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません