曜日別特売
075523 アイアンワーク フレッチェ 本体のみ 抗菌美装 24806095

075523 アイアンワーク フレッチェ 本体のみ 抗菌美装 24806095
075523 アイアンワーク フレッチェ 本体のみ 抗菌美装 24806095
075523 アイアンワーク フレッチェ 本体のみ 抗菌美装 24806095
075523 アイアンワーク フレッチェ 本体のみ 抗菌美装 24806095
075523 アイアンワーク フレッチェ 本体のみ 抗菌美装 24806095

アイアンワーク フレッチェ 本体のみ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード24806095品番075523
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

面板の形状が特徴的な突き出しアイアンサインです。店舗・表札サインとしてお使いいただけます。

用途シンプルながら目を惹く店舗の表札サインに。質量(kg)2外寸横幅(mm)400有効高さ(mm)150高さ外寸(mm)320有効幅(mm)400
注意
※製品の性質上、サビが発生する場合がございます。そのような経年変化も独自の趣としてお楽しみいただきたい製品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする