抗菌美装
抗菌美装の 看板・POP・掲示用品
抗菌美装の パネル/ボード/イーゼル
抗菌美装の ポスターフレーム/パネル
アイアンワーク クァトルフェス 本体のみ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
24806138
品番
075527
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
面板の周りに洋風装飾が付いた壁面アイアンサインです。店舗・表札サインとしてお使いいただけます。
用途
洋風な雰囲気を出したい店舗の表札サインに。
質量(kg)
3.5
外寸横幅(mm)
555
有効高さ(mm)
300
高さ外寸(mm)
415
有効幅(mm)
420
注意
※製品の性質上、サビが発生する場合がございます。そのような経年変化も独自の趣としてお楽しみいただきたい製品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません