086061 ポスターパネル 346 ホワイト 屋内用 ベルク 24806260

086061 ポスターパネル 346 ホワイト 屋内用 ベルク 24806260
086061 ポスターパネル 346 ホワイト 屋内用 ベルク 24806260
086061 ポスターパネル 346 ホワイト 屋内用 ベルク 24806260
086061 ポスターパネル 346 ホワイト 屋内用 ベルク 24806260
086061 ポスターパネル 346 ホワイト 屋内用 ベルク 24806260
086061 ポスターパネル 346 ホワイト 屋内用 ベルク 24806260

ポスターパネル 346 ホワイト 屋内用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
質量(kg)3.1
内容量1台注文コード24806260品番086061
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

伝統的な井桁スタイルのポスターフレームです。フレーム幅33mmで掲示物を引き立てながら店舗やブースの空間演出ができます。

用途
掲示物を引き立てながら店舗やブースの空間演出に。
付属品直付け用ビス・吊り金具・吊りひも・吊り金具用ビス質量(kg)3.1パネル幅(mm)566パネル高さ(mm)779画面寸法(mm)(横幅)500、(高さ)713用紙寸法(mm)(横幅)515、(高さ)728パネル奥行き(mm)21
注意
※吊り下げて取り付ける場合、落下防止のため現場に応じたワイヤーフック等を別途ご用意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする