ベルク
ポスターパネル 346 ホワイト 屋内用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
質量(kg)
1.9
9.4
5.3
3.1
1.9
6.7
3.9
2.3
1.4
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
24806269
品番
086062
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
伝統的な井桁スタイルのポスターフレームです。フレーム幅33mmで掲示物を引き立てながら店舗やブースの空間演出ができます。
用途
掲示物を引き立てながら店舗やブースの空間演出に。
付属品
直付け用ビス・吊り金具・吊りひも・吊り金具用ビス
質量(kg)
1.9
パネル幅(mm)
415
パネル高さ(mm)
566
画面寸法(mm)
(横幅)349、(高さ)500
用紙寸法(mm)
(横幅)364、(高さ)515
パネル奥行き(mm)
21
注意
※吊り下げて取り付ける場合、落下防止のため現場に応じたワイヤーフック等を別途ご用意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません