※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーケー器材
ジョイント
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色
グレー
アイボリー
グレー
ブラック
ブラウン
ホワイト
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
24806382
品番
K-TLJ7AH
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ダクト本体や、フレキシブルダクトを切断して接続に使用します。
色
グレー
材質
ASA樹脂
付属品
取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本
取付
壁面
種類
継手
使用温度範囲(℃)
-20~60
寸法A(mm)
68
寸法D(mm)
62
寸法B(mm)
58
寸法C(mm)
75
もっと見る