曜日別特売
K-TLJ7AT ジョイント オーケー器材 24806407

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジョイント

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ブラウン
内容量1セット(10個)注文コード24806407品番K-TLJ7AT
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ダクト本体や、フレキシブルダクトを切断して接続に使用します。

ブラウン材質ASA樹脂付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本取付壁面種類継手使用温度範囲(℃)-20~60寸法A(mm)68寸法D(mm)62寸法B(mm)58寸法C(mm)75

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする