※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーケー器材
ジョイント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ブラック
アイボリー
グレー
ブラック
ブラウン
ホワイト
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
24806443
品番
K-TLJ9AK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,200
ダクト本体や、フレキシブルダクトを切断して接続に使用します。
色
ブラック
材質
ASA樹脂
付属品
取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本
取付
壁面
種類
継手
使用温度範囲(℃)
-20~60
寸法A(mm)
88
寸法D(mm)
72
寸法B(mm)
68
寸法C(mm)
95
もっと見る