曜日別特売
K-TLJ9AW ジョイント オーケー器材 24806468

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジョイント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ホワイト
内容量1セット(10個)注文コード24806468品番K-TLJ9AW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,200

ダクト本体や、フレキシブルダクトを切断して接続に使用します。

ホワイト材質ASA樹脂付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本取付壁面種類継手使用温度範囲(℃)-20~60寸法A(mm)88寸法D(mm)72寸法B(mm)68寸法C(mm)95

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする