109043 木製A型サイン ヴェッキオ 文字彫込なし 美濃クラフト 24806820

109043 木製A型サイン ヴェッキオ 文字彫込なし 美濃クラフト 24806820
109043 木製A型サイン ヴェッキオ 文字彫込なし 美濃クラフト 24806820
109043 木製A型サイン ヴェッキオ 文字彫込なし 美濃クラフト 24806820

木製A型サイン ヴェッキオ 文字彫込なし

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード24806820品番109043
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

表面をヴィンテージな風合いに加工した木製の立て看板です。

用途店舗のヴィンテージな雰囲気作りに。質量(kg)5.8外寸横幅(mm)520高さ外寸(mm)840
注意
※天然木のため、直射日光や雨にはあまり強くありません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする