曜日別特売
HAC3557 組立式マルチドームテント ハック 24807136

 

HAC3557 組立式マルチドームテント ハック 24807136
HAC3557 組立式マルチドームテント ハック 24807136
HAC3557 組立式マルチドームテント ハック 24807136
HAC3557 組立式マルチドームテント ハック 24807136
HAC3557 組立式マルチドームテント ハック 24807136
HAC3557 組立式マルチドームテント ハック 24807136

組立式マルチドームテント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード24807136品番HAC3557
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

メッシュ窓付きでフルクローズテントにもできる、マルチドームテント。ポールに引っ掛けるだけで簡単に設営可能です。フルオープン、メッシュクローズ、フルクローズの切替えができるのでシーンに合わせて開閉可能です。フライシートは耐水圧値3000mmなので急な雨にも安心です。大人2人でも広々寝転べます。収納袋付きで持ち運びも楽々、各種レジャーにおすすめです。

用途キャンプ、アウトドア、レジャー、防災、災害時、避難時などに。付属品本体×1個、フライシート×1枚、ポール×2本、キャノピーポール×2セット、ペグ×13本、ロープ×6本材質ポリエステル、ABS、グラスファイバー、鉄、PPアッシュグレー直径×幅W(mm)130×630(収納時)耐水圧(mm)(フライシート)3000、(フロアシート)1500組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2000×1500×1100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする