曜日別特売
ASM-01T 電動サイクルマシン 足若丸 ブランディングジャパン 24807240

本体

ASM-01T 電動サイクルマシン 足若丸 ブランディングジャパン 24807240
ASM-01T 電動サイクルマシン 足若丸 ブランディングジャパン 24807240
ASM-01T 電動サイクルマシン 足若丸 ブランディングジャパン 24807240
ASM-01T 電動サイクルマシン 足若丸 ブランディングジャパン 24807240
ASM-01T 電動サイクルマシン 足若丸 ブランディングジャパン 24807240
ASM-01T 電動サイクルマシン 足若丸 ブランディングジャパン 24807240

電動サイクルマシン 足若丸

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台注文コード24807240品番ASM-01T
参考基準価格(税別)¥21,780販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

手足おくだけクルクル運動!電動で回転補助するから楽々できる、お家でペダル漕ぎ運動ができる足若丸です。
スムーズな間接の曲げ伸ばしと地面からの膝への衝撃・負担軽減を意識した高い歩行運動と同等の効果が機体できる運動機器。
運動不足は感じているけれど、運動するのはおっくう、外を歩くのは段差や交通事故も怖い。天候や気候も気になる。そんな心配も足若丸なら一切ありません。
無理なく自分のペースで始められ、しかも足若丸の運動方法はペダル漕ぎだけではなく「椅子サイクリング」「体育すわりランニング」「寝転びウォーキング」「テーブルボクシング」と足、お腹、上半身の運動ができる優れものです。
回転モードで運動負荷をコントロールでき、運動時間もタイマー設定で可能。コントローラーは直感的な操作ができるのでどなたにでも簡単にお使いいただける仕様です。

用途運動不足の解消や運動のきっかけづくりに。お家で出来る簡単トレーニング付属品フットベース、ペダル(左右)、工具、固定ボトル用ワッシャー×4、フットベース固定ボトル×4、すべり止めシート、取扱説明書/保証書材質スチール、ABS樹脂質量(kg)約4.5消費電力(W)40電源100V(50/60Hz)連続起動時間(分)60(使用後は2時間程度モーターを休ませるようにしてください)色(本体)白、部分色:緑本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約40×48×30RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

手足おくだけ!お家でクルクル運動!楽らく電動サイクルマシン足若丸
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする