メーコー
MKジョイントベスト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1缶(12L)
注文コード
24807607
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
内部用 下パテ
従来の厚付け用パテに比べて粒子が細かく、作業性と厚付け性能を両立させました。
用途
コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填
色
ピンクグレー
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
塗布厚さ(mm)
(最大)10