オーケー器材
シーリングキャップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1セット(20個)
注文コード
24807615
品番
K-TMS75AW
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
天井面からの取出しに使用します。
色
ホワイト(マンセル約N9日塗工DN-90近似)
材質
ASA樹脂
取付
壁面
種類
壁・天井貫通
使用温度範囲(℃)
-20~60
寸法A(mm)
75
寸法F(mm)
125
寸法D(mm)
130
寸法E(mm)
65
寸法B(mm)
65
寸法C(mm)
110
設置場所
室内用