オーケー器材
シーリングキャップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(10個)
注文コード
24807624
品番
K-TMS85AW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
天井面からの取出しに使用します。
色
ホワイト(マンセル約N9日塗工DN-90近似)
材質
ASA樹脂
取付
壁面
種類
壁・天井貫通
使用温度範囲(℃)
-20~60
寸法A(mm)
85
寸法F(mm)
130
寸法D(mm)
135
寸法E(mm)
70
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
120
設置場所
室内用