曜日別特売
- グレインプランター aika(アイカ) 24807644

グレインプランター

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード24807644品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

地球に優しいリサイクル材を使用。ECOシリーズ:ECOシリーズは、リサイクルされた樹脂を再利用して製造した環境に優しい商品です。リサイクル樹脂でも使用上は何の問題もありません。経済的にご利用いただけるだけでなく、リサイクル材の特徴である奥深い落ち着いたダークな色が、商品の「渋さ」を演出してくれます。

用途園芸用鉢。仕様スノコ付材質ポリプロピレンブラックタイプ水抜穴あり容量(L)約18規格(型)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約50×33×22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24807644
2025-11-27
用途: メダカ飼育容器
農・林・水産業

価格の割に高級感があります。バリが少し多いです。水抜き穴に栓をする場合はバリ取りとコーキング推奨。

2024-12-09
用途: ビオトープ用
FRET

とてもシッカリしている商品です。色合いも気に入りました。少し手を加えて同じメーカーの別のプランターや鉢と一緒にビオトープとして使用する予定でいます。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする