メーコー
MKフィールドパテ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1缶(12L)
1缶(12L)
1箱(3L×2缶)
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(12L)
注文コード
24807659
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
内部用 下パテ。
JIS5669取得のパテなので、公共工事の施工に最適です。
用途
コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填
色
ピンクグレー
特性
防火
規格
JIS5669
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
塗布厚さ(mm)
(最大)10