- 菊鉢 aika(アイカ) 24807739

菊鉢

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個号数9号容量(L)9材質ポリプロピレン注文コード24807739品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

定番の菊鉢 人気のアガベやコーデックスの植え込みにも。

用途園芸用鉢。適合アガベ栽培材質ポリプロピレンブラック容量(L)9直径×高さ(cm)30×26号数9号
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24807705
2025-04-17
用途: 花木を植える
サービス業

今回は菊ではなく花木を植えました。
とてもしっかりしていて安定感のあるプラ鉢なので安心して使えます。
値段以上の使用感です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする