曜日別特売
- ウィルソンエアーウォーキング 72ビジネスシューズ 福岡化学工業 24808544

※正面

- ウィルソンエアーウォーキング 72ビジネスシューズ 福岡化学工業 24808544
- ウィルソンエアーウォーキング 72ビジネスシューズ 福岡化学工業 24808544
- ウィルソンエアーウォーキング 72ビジネスシューズ 福岡化学工業 24808544

ウィルソンエアーウォーキング 72ビジネスシューズ

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)25
内容量1足注文コード24808544品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

お手頃価格のローファータイプのビジネスシューズ。軽量で幅広ユッタリ設計です。インソールはメッシュタイプで通気性もあり、取り外して洗えるので、いつも清潔です。

サイズ(cm)25ブラック材質合成皮革形状ローカット質量(g)250種類ビジネスシューズRoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプ革靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24808578
2022-12-14
用途: 学校・登校用
医療・福祉・介護関連業

とても軽く、足首に当たる部分にクッションが入っていて、歩きやすいです。靴底の減りが格段に軽減しました。
一見足先が狭いように見えますが、普段は足先ワイドのものを選んで履いている自分でも問題なく履けています。
雨やホコリの弾きもよく、靴用スポンジでサッと拭くだけ、ケアが楽になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする