※メイン画像
ナイキ
ライトワークテーブル(ビティー BT型) 基本型
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
30日以内出荷とは
色
天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト
天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト
天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト
天板:ホワイト/本体:ブラック
天板:ミディアムウォールナット/本体:ブラック
天板:シルクウッド/本体:ブラック
天板:ダークウォールナット/本体:ブラック
天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト
天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト
天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト
トラスコ品番
217-5232
217-5232
217-5232
217-5821
217-7011
217-5640
217-6566
217-7246
217-6086
217-5454
217-5188
217-6323
217-5826
217-5192
217-6145
217-6735
217-6115
217-5598
217-6517
217-5395
217-6379
217-6314
217-6537
217-7031
217-6347
217-6819
217-5926
217-6729
217-5613
217-6498
217-5879
217-7233
217-5883
217-5874
217-5449
217-6304
217-6520
217-5243
217-6951
217-5182
217-5651
217-6805
217-6759
217-6081
217-6118
217-5867
217-6079
217-6949
217-6803
217-5204
全48種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
24815256
品番
BT1212KH-WWN
参考基準価格(税別)
¥131,300
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
自由自在なワークシーンをつくるテーブルシステムです。スクエアですっきりとした角スチールパイプ脚です。高さ調整が可能なアジャスター脚で、ガタつきを抑えたり水平を保つことができます。
用途
ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として
トラスコ品番
217-5232
色
天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×1200×720
仕上
(天板)耐指紋性メラミン化粧板張り
付属品
横渡配線フック(4個)
仕様
【配線ボックス】付
タイプ
ノックダウン式
天板厚さ(mm)
26
材質(脚)
スチール塗装仕上
グリーン購入法
適合
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1200×1200×720
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※受注生産品のため、表示納期から前後する可能性がります。
※基本型同士を連結する場合は、1連につき連結プレートを1個購入してください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,300
/
税込
¥
6,930
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません