※メイン画像
ナイキ
ライトワークテーブル(ビティー BT型) 基本型 キャスター脚タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
5日以内出荷とは
色
天板:ミディアムウォールナット/本体:ブラック
天板:ミディアムウォールナット/本体:ブラック
天板:ミディアムウォールナット/本体:ブラック
天板:ホワイト/本体:ブラック
天板:シルクウッド/本体:ブラック
天板:ダークウォールナット/本体:ブラック
天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト
天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト
天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト
天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト
トラスコ品番
217-6523
217-6523
217-6523
217-5442
217-6569
217-5430
217-6336
217-5699
217-6090
217-6984
217-6740
217-5635
217-7203
217-6774
217-5437
217-6827
217-6318
217-5823
217-7255
217-5376
217-5912
217-6139
217-5627
217-6766
217-5388
217-6962
217-5917
217-6053
217-6959
217-5455
217-6134
217-6555
217-5383
217-6993
217-5159
217-6105
217-6800
217-7044
217-7055
217-7189
217-5595
217-6364
217-5162
217-7016
217-5413
217-5369
217-6596
217-6495
217-5694
217-6075
全48種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
24815755
品番
BT1406KHC-BMW
参考基準価格(税別)
¥116,300
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
自由自在なワークシーンをつくるテーブルシステムです。スクエアですっきりとした角スチールパイプ脚です。アクティブに動かせて使用することができる、キャスター脚(リフトアップキャスター)です。
用途
ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として
トラスコ品番
217-6523
色
天板:ミディアムウォールナット/本体:ブラック
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1400×600×720
仕上
(天板)耐指紋性メラミン化粧板張り
付属品
横渡配線フック(4個)
仕様
ノックダウン式
キャスター
リフトアップキャスター付
天板厚さ(mm)
26
材質(脚)
スチール塗装仕上
グリーン購入法
適合
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1400×600×720
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※受注生産品のため、表示納期から前後する可能性がります。
※基本型同士を連結する場合は、1連につき連結プレートを1個購入してください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,700
/
税込
¥
5,170
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません