曜日別特売
MP1590-BWN 会議用テーブル (モプト MP型) ナイキ 24817304

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

会議用テーブル (モプト MP型)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
天板:ダークウォールナット/脚:ブラック
天板:ダークウォールナット/脚:ブラック
天板:ホワイト/脚:ブラック
天板:ミディアムウォールナット/脚:ブラック
天板:シルクウッド/脚:ブラック
天板:ホワイト/脚:クリアーホワイト
天板:ミディアムウォールナット/脚:クリアーホワイト
天板:シルクウッド/脚:クリアーホワイト
天板:ダークウォールナット/脚:クリアーホワイト
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×900×720
内容量1台注文コード24817304品番MP1590-BWN
参考基準価格(税別)¥139,700販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980

働き方や、インテリアコーディネートに合わせて豊富なラインナップから選べるミーティングテーブルです。

用途ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として天板:ダークウォールナット/脚:ブラック本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1500×900×720トラスコ品番208-6726外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×900×720仕上(天板)スチール製、メラミン化粧板ABSエッジ張り材質(脚)スチール塗装仕上アジャスター
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※受注生産品のため、表示納期から前後する可能性がります。
※W2100の天板はエレベーターに載らない場合があります。あらかじめ搬入経路をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき6,700/税込7,370
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする