ポート数RJ-45:14ポート消費電力(W)MAX:10 (PoE無)/200 (PoE有)電源DC48~57V(冗長電源) (逆極性保護)(過負荷保護)電力(W)【PoE給電電力 (MAX)】ポート1~12:15.4、12ポート合計:180 (IEEE802.3af準拠)材質(ケース)IP40 スチール本体外形寸法(mm)W45×D118×H140動作温度-25~70℃インターフェイス10Base-T/100Base-TX/1000Base-TネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3afRoHS指令(10物質対応)対応ポートPoE給電:1~12給電方式PoE:Alternative-A (データ線利用1、2、3、6)