CC526 カラーベスト コロニアルグラッサ KMEW(ケイミュー) 24819666

CC526 カラーベスト コロニアルグラッサ KMEW(ケイミュー) 24819666
CC526 カラーベスト コロニアルグラッサ KMEW(ケイミュー) 24819666
CC526 カラーベスト コロニアルグラッサ KMEW(ケイミュー) 24819666
CC526 カラーベスト コロニアルグラッサ KMEW(ケイミュー) 24819666

カラーベスト コロニアルグラッサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了車上渡し
ミッドナイトブルー
内容量1箱(8枚)注文コード24819666品番CC526
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,480

和から洋まで。伝統からモダンまで。どんなスタイルにも合う横一文字葺き。

厚さ(mm)5.2ミッドナイトブルー仕上グラッサコート使用地区G地区質量(kg/枚)約3.4認定番号(不燃材料)NM-2093働き寸法(mm)910×182対応勾配2.5寸以上
関連資料:(0.59MB)
注意
※使用地区をご確認の上、ご購入下さい。
※地域、勾配により下葺材仕様および最大流れ長さが異なります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24819666CC52606662559CC526KCC526 カラーベスト コロニアルグラッサ KMEW(ケイミュー) 06662559カラーベスト コロニアルグラッサKMEW(ケイミュー)1箱(8枚)
4,398
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

屋根材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする