KMEW(ケイミュー)
KMEW(ケイミュー)の 建物まわり
KMEW(ケイミュー)の 屋根材
KMEW(ケイミュー)の 屋根材本体
カラーベスト コロニアルグラッサ Gスターター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
色
オレンジ
注文コード
24819788
品番
STG23G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,400
この商品は
色
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
カラーベストコロニアルグラッサシリーズ対応スターター。
厚さ(mm)
5.2
色
オレンジ
使用地区
G地区
認定番号
NM-2093
対応勾配
2.5寸以上
関連資料:
(0.59MB)
注意
※使用地区をご確認の上、ご購入下さい。
※地域、勾配により下葺材仕様および最大流れ長さが異なります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
24819788
STG23G
11511678
STG23KG
カラーベスト コロニアルグラッサ Gスターター
KMEW(ケイミュー)
1ケース(10枚)
¥
5,798
税込
¥
6,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)