SNM-J132D SNMシリーズ シンプルトーチ3x2 GENTOS 24821748

SNM-J132D SNMシリーズ シンプルトーチ3x2 GENTOS 24821748
SNM-J132D SNMシリーズ シンプルトーチ3x2 GENTOS 24821748

SNMシリーズ シンプルトーチ3x2

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード24821748品番SNM-J132D
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ。単3×2本電池式モデル
単3アルカリ電池×2本使用で240ルーメンの出力、13時間の連続点灯が可能
ON/OFFのみのシンプル機能
テールスイッチでON/OFF
テスト用電池付属
1m落下耐久とIPX4(準拠)のボディ

付属品テスト用電池質量(g)122電源単3アルカリ電池×2本(テスト用付属)寸法(Φ×Lmm)21.8×151.9防塵防水性能X4光束(Lm)最大240明るさ(Lm)240照射距離(m)最大約112連続点灯時間(時間)13落下耐久(m)1
注意
※エネループ、エボルタ使用可能

商品説明動画

GENTOS SNM-J132D点灯パターン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24821748
2024-02-26
用途: 自動車の作業で

狭い所を照らすために購入。広い範囲を照らすのには良いかもしれんが、狭い所に対しては明るさが強すぎる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする