曜日別特売
HDFE0626AD カラーLEDフィラメント電球 E26 調光 光商事 24821836

 

HDFE0626AD カラーLEDフィラメント電球 E26 調光 光商事 24821836
HDFE0626AD カラーLEDフィラメント電球 E26 調光 光商事 24821836
HDFE0626AD カラーLEDフィラメント電球 E26 調光 光商事 24821836

カラーLEDフィラメント電球 E26 調光

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
光色電球色
内容量1個注文コード24821836品番HDFE0626AD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

デザイン性に優れたフィラメントLEDランプは一般的な電球と同じようにご使用いただけます。モダン、レトロ、ヨーロピアンテイストなどの照明灯具に幅広くご利用ください。
調光対応のため、こだわりのある空間演出が可能です。
オーソドックスなエジソン球形です。電球色の他、青・赤・ピンク・緑のカラーバリエーション有り。

種別エジソン型スパイラルフィラメント質量(g)45消費電力(W)6適合規格PSE準拠口金E26全光束(Lm)540入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(Φ×mm)65×138色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80以上調光の可否対応

商品説明動画

LED光商事 E26口金LEDフィラメント電球調光可能 エジソン電球 (lda hdfe0626ad)プロ仕様 施工業者 業務用
lda hdfe0626bd LEDフィラメント電球 青色 調光可能 プロ仕様 施工業者 業務用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする