曜日別特売
TAN-835(BR) フットレスト付きボスチェア Vita 24822256

TAN-835(BR) フットレスト付きボスチェア Vita 24822256
TAN-835(BR) フットレスト付きボスチェア Vita 24822256
TAN-835(BR) フットレスト付きボスチェア Vita 24822256
TAN-835(BR) フットレスト付きボスチェア Vita 24822256
TAN-835(BR) フットレスト付きボスチェア Vita 24822256

フットレスト付きボスチェア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
ブラウン
内容量1個注文コード24822256品番TAN-835(BR)
参考基準価格(税別)¥22,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

仕事に休憩に大活躍のチェア。無段階で角度調節出来て便利。

用途休憩の際にはフットレストを引き出す事でゆったりと過ごせます。ブラウン全高(mm)1150~1250座面高さ(mm)470~570材質構造材:スチール、張材:合成皮革(ポリウレタン)寸法(mm)460×720(背もたれ)奥行(mm)1020~1360(フットレスト使用時)耐荷重(kg)80キャスター肘掛寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×670~1020×1150~1250座面寸法(幅W×奥行D)(mm)510×480材質(クッション)ウレタンフォーム
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,650/税込1,815
沖縄地方数量1につき4,620/税込5,082
離島数量1につき5,544/税込6,098
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする