曜日別特売
TAN-160-80(BR) 両面引き戸のカウンターラック Vita 24822360

TAN-160-80(BR) 両面引き戸のカウンターラック Vita 24822360
TAN-160-80(BR) 両面引き戸のカウンターラック Vita 24822360
TAN-160-80(BR) 両面引き戸のカウンターラック Vita 24822360
TAN-160-80(BR) 両面引き戸のカウンターラック Vita 24822360
TAN-160-80(BR) 両面引き戸のカウンターラック Vita 24822360

両面引き戸のカウンターラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
ブラウンブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×300×300
内容量1個注文コード24822360品番TAN-160-80(BR)
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

両面引き戸の蝿帳カウンターラック
キッチンカウンターに置いて、両側から自由に取り出しが可能。
コップのようにキッチンでもダイニングでも必要なものはやはりカウンターに置いておきたいものです。
キッチン側、ダイニング側の両サイドからひらくことができ、どちらからでも必要なものを取り出すことができて大変便利。

用途カウンターラック材質本体:桐、網:ステンレス質量(kg)5.4ブラウンブラウン奥行(mm)取っ手込み:330寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×300×300開口寸法(mm)350×200引出し内寸法(mm)350×258×46有効寸法(mm)750×190×195扉寸法(mm)400×200
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき550/税込605
沖縄地方数量1につき3,520/税込3,872
離島数量1につき4,224/税込4,646
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする